10 punte per metalli HSS-G 4,9x86 mm

Codice art.: 627974000
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
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 627974000
    EAN / GTIN 4061792157392
    Codice del produttore 627974000

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punta elicoidale di precisione in acciaio superrapido ad alta resistenza a norma DIN 338, rettificata di precisione, cilindrica, taglio destrorso, tipo N, affilatura a croce 135° a norma DIN 1412 C (a partire da 3 mm), tolleranza diametro h8
    • Superficie lucida
    • Per la massima sollecitazione e precisione nell’industria e nell’artigianato.
    • Per forare acciaio e acciaio fuso, legato e non legato, ghisa grigia, ghisa malleabile, ghisa sferoidale, ferro sinterizzato, alpacca, grafite, metalli non ferrosi, plastica. Resistenza allo snervamento fino a 900 N/mm²

    Proprietà:

    • Lunghezza di lavoro: 52 mm
    • Diametro: 4,9 mm
    • Lunghezza complessiva: 86 mm
    • Unità di vendita: 10

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello