• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

2 punte per metalli HSS-G, 1,5x40 mm

Codice art.: 627951000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627951000
EAN / GTIN 4007430065711
Codice del produttore 627951000

Descrizione

Descrizione:

  • Punta elicoidale di precisione in acciaio superrapido ad alta resistenza a norma DIN 338, rettificata di precisione, cilindrica, taglio destrorso, tipo N, affilatura a croce 135° a norma DIN 1412 C (a partire da 3 mm), tolleranza diametro h8
  • Superficie lucida
  • Per la massima sollecitazione e precisione nell’industria e nell’artigianato.
  • Per forare acciaio e acciaio fuso, legato e non legato, ghisa grigia, ghisa malleabile, ghisa sferoidale, ferro sinterizzato, alpacca, grafite, metalli non ferrosi, plastica. Resistenza allo snervamento fino a 900 N/mm²

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 18 mm
  • Diametro: 1,5 mm
  • Lunghezza complessiva: 40 mm
  • Unità di vendita: 2

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello