5 punte per metalli HSS-G, 13,0x151 mm

Codice art.: 627949000
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
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627949000
EAN / GTIN 4007430065698
Codice del produttore 627949000

Descrizione

Descrizione:

  • Punta elicoidale di precisione in acciaio superrapido ad alta resistenza a norma DIN 338, rettificata di precisione, cilindrica, taglio destrorso, tipo N, affilatura a croce 135° a norma DIN 1412 C (a partire da 3 mm), tolleranza diametro h8
  • Superficie lucida
  • Per la massima sollecitazione e precisione nell’industria e nell’artigianato.
  • Per forare acciaio e acciaio fuso, legato e non legato, ghisa grigia, ghisa malleabile, ghisa sferoidale, ferro sinterizzato, alpacca, grafite, metalli non ferrosi, plastica. Resistenza allo snervamento fino a 900 N/mm²

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 101 mm
  • Diametro: 13 mm
  • Lunghezza complessiva: 151 mm
  • Unità di vendita: 5

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello