5 punte per metalli HSS-G, 10,2x133 mm

Codice art.: 627943000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 627943000
    EAN / GTIN 4007430065636
    Codice del produttore 627943000

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punta elicoidale di precisione in acciaio superrapido ad alta resistenza a norma DIN 338, rettificata di precisione, cilindrica, taglio destrorso, tipo N, affilatura a croce 135° a norma DIN 1412 C (a partire da 3 mm), tolleranza diametro h8
    • Superficie lucida
    • Per la massima sollecitazione e precisione nell’industria e nell’artigianato.
    • Per forare acciaio e acciaio fuso, legato e non legato, ghisa grigia, ghisa malleabile, ghisa sferoidale, ferro sinterizzato, alpacca, grafite, metalli non ferrosi, plastica. Resistenza allo snervamento fino a 900 N/mm²

    Proprietà:

    • Lunghezza di lavoro: 87 mm
    • Diametro: 10,2 mm
    • Lunghezza complessiva: 133 mm
    • Unità di vendita: 5

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello