Snodo cardanico 3/4″

Codice art.: 6279170
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Snodo cardanico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6279170
EAN / GTIN 4010886627914
Codice del produttore 6279170
Numero-L L60160 2900

Descrizione

Descrizione:

Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174, con perno di sicurezza
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 20,0 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/4″
  • azionamento quadrato [metrico]: 20 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 3/4″
  • Lunghezza totale [mm]: 108 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello