10 punte per metalli HSS-R, 8,3x117 mm

Codice art.: 627773000
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
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 627773000
    EAN / GTIN 4007430068309
    Codice del produttore 627773000

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punta elicoidale in acciaio superrapido ad alta resistenza a norma DIN 338, rullata, cilindrica, taglio destrorso, tipo N
    • Affilatura a tazza 118°, tolleranza diametro h8
    • Superficie nera
    • Adatta per lavori di foratura in acciaio, metalli non ferrosi, acciaio fuso legato e non legato. Resistenza allo snervamento fino a 900 N/mm²

    Proprietà:

    • Lunghezza di lavoro: 75 mm
    • Diametro: 8,3 mm
    • Lunghezza complessiva: 117 mm
    • Unità di vendita: 10

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello