10 punte per metalli HSS-R, 3,3x65 mm

Codice art.: 627723000
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
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627723000
EAN / GTIN 4007430067333
Codice del produttore 627723000

Descrizione

Descrizione:

  • Punta elicoidale in acciaio superrapido ad alta resistenza a norma DIN 338, rullata, cilindrica, taglio destrorso, tipo N
  • Affilatura a tazza 118°, tolleranza diametro h8
  • Superficie nera
  • Adatta per lavori di foratura in acciaio, metalli non ferrosi, acciaio fuso legato e non legato. Resistenza allo snervamento fino a 900 N/mm²

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 36 mm
  • Diametro: 3,3 mm
  • Lunghezza complessiva: 65 mm
  • Unità di vendita: 10

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello