Chiave maschio esagonale, con impugnatura a T e testa sferoidale 10 mm

Codice art.: 627712 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esagono 10 mm
    Lunghezza lama 170 mm
    Lunghezza complessiva 245 mm
    Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Materiale impugnatura Haptoprene
    Superficie nichelato; cromato
    Testa sferica si
    Tipo di prodotto Giraviti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 627712 10
    EAN / GTIN 4067263013259
    Codice del produttore 627712 10

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura a T dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in plastica antiurto. Lama in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata. Con testa sferoidale sul lato lungo. Dim. 4 − 10 con uscita laterale.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello