10 punte per metalli HSS-R, 2,0x49 mm

Codice art.: 627710000
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
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627710000
EAN / GTIN 4007430067203
Codice del produttore 627710000

Descrizione

Descrizione:

  • Punta elicoidale in acciaio superrapido ad alta resistenza a norma DIN 338, rullata, cilindrica, taglio destrorso, tipo N
  • Affilatura a tazza 118°, tolleranza diametro h8
  • Superficie nera
  • Adatta per lavori di foratura in acciaio, metalli non ferrosi, acciaio fuso legato e non legato. Resistenza allo snervamento fino a 900 N/mm²

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 24 mm
  • Diametro: 2 mm
  • Lunghezza complessiva: 49 mm
  • Unità di vendita: 10

Download & documenti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello