Chiave maschio esagonale, con impugnatura a T 8 mm

Codice art.: 627702 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
553 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esagono 8 mm
    Lunghezza lama 125 mm
    Lunghezza complessiva 200 mm
    Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Materiale impugnatura Haptoprene
    Superficie nichelato; cromato
    Testa sferica no
    Tipo di prodotto Giraviti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 627702 8
    EAN / GTIN 4067263013174
    Codice del produttore 627702 8

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura a T dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in plastica antiurto. Lama in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata. Dim. 4 − 10 con uscita laterale.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello