Custodia di plastica HSS-G SP, 25 pezzi

Codice art.: 627669000
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
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 627669000
    EAN / GTIN 4007430332363
    Codice del produttore 627669000
    Numero-L L01750 1499

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punta per metalli HSS-G, rettificata, cilindrica, DIN 338, tipo N, affilatura a croce 135°, superficie lucida, 25 pezzi, in custodia di plastica
    • Ø 1 - 13 x 0,5 mm; adatta per lavori di foratura in acciaio e acciaio fuso, legato e non legato, ghisa grigia, ghisa malleabile, ghisa sferoidale, ferro sinterizzato, alpacca, grafite, metalli non ferrosi, materie plastiche; resistenza allo snervamento fino a 900 N/mm²

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello