Punta per calcestruzzo classic MD 14 x 110/150 mm

Codice art.: 627658000
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
  • Materiale da taglio: HM
  • Codolo: Zylinderschaft
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
Materiale da taglio HM
Codolo Zylinderschaft
Lunghezza complessiva 150 mm
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627658000
EAN / GTIN 4007430069610
Codice del produttore 627658000

Descrizione

Descrizione:

  • Punta per calcestruzzo per trapani rotativi e trapani a percussione secondo norma DIN 8039, scanalatura angolare fresata, ingresso diritto dell’elica, elevata longevità, resistente al calore, placchetta in metallo duro 130°, smusso negativo, esecuzione robusta
  • Superficie: sabbiata
  • Ideale per forare calcestruzzo, muratura, pietre naturali

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 110 mm
  • Diametro: 14 mm
  • Lunghezza complessiva: 150 mm
  • Unità di vendita: 1

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello