Chiave maschio esagonale, diritta, con impugnatura bicomponente SwissGrip ESD 5 mm

Codice art.: 627630 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
89 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie SwissGrip ESD
    Esagono 5 mm
    Lunghezza lama 140 mm
    Lunghezza complessiva 245 mm
    Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 627630 5
    EAN / GTIN 7610733269273
    Codice del produttore 8205.5 ESD

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura robusta SwissGrip con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nucleo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate o sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate.
    Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata.
    Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello