Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
I contenitori ribaltabili devono essere sollevati con un carrello elevatore a forca per lo svuotamento. Abbassando il contenitore a terra, la vasca viene automaticamente sollevata e riportata nella posizione di carico. Robusta struttura saldata in lamiera di acciaio da 2 mm, saldata stretta, verniciata a polvere, blu RAL 5007. Di serie con tasche per forche, sicurezza antirotolamento e bloccaggio ribaltamento, catena a maglie come protezione antiscivolo. Fune per l’attivazione del ribaltamento dal sedile del carrello elevatore. Aggiunta ″A″ significa con rubinetto di scarico con filtro per la separazione di liquidi e solidi.
Proprietà:
Portata totale (kg): 1000
Capacità (litri): 750
Dimensioni della cassetta (mm): 1164 x 1241 x 598
Altezza del bordo di scarico senza rulli (mm): 519
Altezza del bordo di scarico con rulli (mm): 756
Lunghezza totale (mm): 1390
Larghezza totale (mm): 1300
Altezza totale (mm): 676