Mecchia Forstner 36x90 mm

Codice art.: 627595000
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
36 mm
Norma DIN 7483
Lunghezza complessiva 90 mm
Numero taglienti Z 2
Tipo di prodotto Punta per legno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627595000
EAN / GTIN 4007430064622
Codice del produttore 627595000
Numero-L L01750 1609
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Mecchia Forstner, simile a DIN 7483 G, con punta di centraggio, 2 taglienti principali e 2 corone taglienti
  • Per legno duro e tenero, pannelli impiallacciati ecc.
  • Adatta per praticare fori ciechi

Proprietà:

  • Diametro: 36 mm
  • Lunghezza complessiva: 90 mm
  • Ø Codolo 12 mm
  • Unità di vendita: 1

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello