• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Punta per legno professionale 8x90 mm, codolo esagonale

Codice art.: 627527000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Punte elicoidali bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627527000
EAN / GTIN 4007430165473
Codice del produttore 627527000

Descrizione

Descrizione:

  • Pregiatissimo utensile di precisione realizzato con il miglior acciaio speciale
  • Rettificata di precisione da un pezzo (non si tratta di un prodotto composto da 2 pezzi avvitati o saldati assieme)
  • Ideale per i trapani dotati di mandrino a cambio rapido secondo norma DIN 3126.
  • Il preciso rispetto della norma DIN 3126 E6.3 fa in modo che il mandrino non subisca danni.
  • Con punta di centraggio per un inizio di foratura preciso

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 55 mm
  • Diametro: 8 mm
  • Lunghezza complessiva: 90 mm
  • Unità di vendita: 1

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello