Punta per legno professionale 4x75 mm, codolo esagonale

Codice art.: 627524000
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
    Tipo di prodotto Punte elicoidali bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 627524000
    EAN / GTIN 4007430165442
    Codice del produttore 627524000

    Descrizione

    Descrizione:

    • Pregiatissimo utensile di precisione realizzato con il miglior acciaio speciale
    • Rettificata di precisione da un pezzo (non si tratta di un prodotto composto da 2 pezzi avvitati o saldati assieme)
    • Ideale per i trapani dotati di mandrino a cambio rapido secondo norma DIN 3126.
    • Il preciso rispetto della norma DIN 3126 E6.3 fa in modo che il mandrino non subisca danni.
    • Con punta di centraggio per un inizio di foratura preciso

    Proprietà:

    • Lunghezza di lavoro: 40 mm
    • Diametro: 4 mm
    • Lunghezza complessiva: 75 mm
    • Unità di vendita: 1

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello