Giravite sferopoliedrico esagonale, con impugnatura robusta esecuzione in pollici 1/20 pollici

Codice art.: 627513 1/20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
500 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esagono 1/20 pollici
    Lunghezza lama 80 mm
    Lunghezza complessiva 167 mm
    Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Materiale impugnatura Plastica multicomponente
    Esecuzione codolo Codolo esagonale
    Superficie cromato
    Cappuccio girevole no
    Testa sferica si
    Lama piegata a gomito no
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 627513 1/20
    EAN / GTIN 4062406312466
    Codice del produttore 627513 1/20

    Descrizione

    Esecuzione:

    Gambo esagonale diritto con testa sferoidale.
    Robusta impugnatura in multicomponente. Nocciolo resistente agli urti per momenti torcenti elevati. Lama in acciaio al cromo-vanadio, superficie cromata.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello