• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Giravite sferopoliedrico esagonale, con impugnatura robusta 5 mm

Codice art.: 627511 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
135 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 5 mm
Lunghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 207 mm
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627511 5
EAN / GTIN 4045197951106
Codice del produttore 627511 5

Descrizione

Esecuzione:

Gambo esagonale diritto con testa sferoidale.
Robusta impugnatura in multicomponente. Nocciolo resistente agli urti per momenti torcenti elevati. Lama in acciaio al cromo-vanadio, superficie cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello