• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Contenitore ribaltabile senza rubinetto

Codice art.: 6275
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Cassoni ribaltabili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6275
EAN / GTIN 4017976662756
Codice del produttore 6275
Numero-L L90070 99

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

I contenitori ribaltabili devono essere sollevati con un carrello elevatore a forca per lo svuotamento. Abbassando il contenitore a terra, la vasca viene automaticamente sollevata e riportata nella posizione di carico. Robusta struttura saldata in lamiera di acciaio da 2 mm, saldata stretta, verniciata a polvere, blu RAL 5007. Di serie con tasche per forche, sicurezza antirotolamento e bloccaggio ribaltamento, catena a maglie come protezione antiscivolo. Fune per l’attivazione del ribaltamento dal sedile del carrello elevatore. Aggiunta ″A″ significa con rubinetto di scarico e filtro per la separazione di liquidi e solidi.

Proprietà:

Portata totale (kg): 1000
Capacità (litri): 750
Dimensioni della cassetta (mm): 1164 x 1241 x 598
Altezza del bordo di scarico senza rulli (mm): 519
Altezza del bordo di scarico con rulli (mm): 756
Lunghezza totale (mm): 1390
Larghezza totale (mm): 1300
Altezza totale (mm): 676

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello