Chiave maschio esagonale, con impugnatura a T 3 mm

Codice art.: 627447 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
484 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 3 mm
Lunghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 145 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Materiale impugnatura Elastomero
Superficie cromato
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627447 3
EAN / GTIN 7610733287437
Codice del produttore 1206.3-100

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T dalla forma ergonomica con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nucleo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Lama in lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata elasticità. Superficie cromata. Dim. 4 − 10 con uscita laterale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello