2 punte per metalli HSS-CO, 3,5x70 mm

Codice art.: 627438000
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
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627438000
EAN / GTIN 4007430068736
Codice del produttore 627438000
Numero-L L01750 844

Descrizione

Descrizione:

  • Punta elicoidale di precisione realizzata in acciaio superrapido in lega al cobalto secondo norma DIN 338, rettificata di precisione, cilindrica, tipo N, anima rinforzata, affilatura a croce 135° a norma DIN 1412 C (a partire da 2 mm), tolleranza diametro h8
  • Superficie bronzata
  • Per sollecitazioni e precisione straordinarie nell'artigianato e nell'industria
  • Per forare acciaio, acciaio VA, acciaio fuso, metalli non ferrosi, materiali sintetici, leghe speciali, acciaio al cromo-nichel con resistenza alla trazione fino a 1100 N/mm²

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 39 mm
  • Diametro: 3,5 mm
  • Lunghezza complessiva: 70 mm
  • Unità di vendita: 2

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello