2 punte per metalli HSS-CO, 3,0x61 mm

Codice art.: 627435000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 135
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
⌀ Nominale DC 3 mm
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 338
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 135 grado
Codolo Codolo cilindrico
Lunghezza complessiva L 61 mm
Contenuto 2
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627435000
EAN / GTIN 4007430068668
Codice del produttore 627435000
Numero-L L01750 1847

Descrizione

Descrizione:

  • Punta elicoidale di precisione realizzata in acciaio superrapido in lega al cobalto secondo norma DIN 338, rettificata di precisione, cilindrica, tipo N, anima rinforzata, affilatura a croce 135° a norma DIN 1412 C (a partire da 2 mm), tolleranza diametro h8
  • Superficie bronzata
  • Per sollecitazioni e precisione straordinarie nell'artigianato e nell'industria
  • Per forare acciaio, acciaio VA, acciaio fuso, metalli non ferrosi, materiali sintetici, leghe speciali, acciaio al cromo-nichel con resistenza alla trazione fino a 1100 N/mm²

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 33 mm
  • Diametro: 3 mm
  • Lunghezza complessiva: 61 mm
  • Unità di vendita: 2

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello