Esiste un’alternativa per questo articolo:

Chiave maschio esagonale, con impugnatura a T e testa sferoidale 8 mm

Codice art.: 627424 8
Sconto
14,85 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
58 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esagono 8 mm
    Lunghezza lama 125 mm
    Lunghezza complessiva 200 mm
    Profilo di manovra Giraviti esagonale
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 627424 8
    EAN / GTIN 4045197721969
    Codice del produttore 627424 8

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura a T dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene® e nocciolo in plastica antiurto. Lama in lega speciale al cromo-vanadio, con testa sferoidale. Superficie nichelata e cromata. Dim. 4 − 10 con lama laterale.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello