Chiave maschio piegata esagonale, lunga, con testa sferoidale e fianco corto termoverniciata 2,5 mm

Codice art.: 627372 2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
252 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Lega speciale PB Swiss Tools

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esagono 2,5 mm
    Materiale Lega speciale PB Swiss Tools
    Lunghezze dei fianchi 113×9 mm
    Profilo di manovra Giraviti esagonale
    Superficie rivestimento al NiCr; termoverniciata
    Testa sferoidale sul fianco lungo si
    Angolo di 100 gradi si
    Manico corto si
    Esecuzione lunga si
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 627372 2,5
    EAN / GTIN 7610733243693
    Codice del produttore 2212.L 2,5 YG

    Descrizione

    Esecuzione:

    Gambo piegato a gomito, testa sferoidale per lavorare con angolazioni fino a 30°. Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza.
    Superficie nichelata, cromata e termoverniciata per una rapida individuazione grazie alla chiara codificazione cromatica “Rainbow”.

    Uso:

    Grazie al fianco corto e all’angolazione di 100° anche per punti di difficile accesso.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello