Punta per legno piatta 26x160 mm

Codice art.: 627323000
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
Tipo di prodotto Punte elicoidali bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627323000
EAN / GTIN 4007430066947
Codice del produttore 627323000
Numero-L L01750 239

Descrizione

Descrizione:

  • Punta per legno realizzata in pregiato acciaio speciale, con punta di centraggio per una foratura precisa e due taglienti laterali per forare velocemente e senza schegge il legno tenero, truciolato, compensato, materiali da costruzione leggeri ecc.
  • Codolo esagonale da 1/4″ (6,35 mm) utilizzabile con tutti i mandrini convenzionali e con attacchi E 6,3

Proprietà:

  • Diametro: 26 mm
  • Lunghezza complessiva: 152 mm
  • unità di vendita: 1

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello