Punta per legno piatta 24x160 mm

Codice art.: 627321000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Punte elicoidali bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627321000
EAN / GTIN 4007430066923
Codice del produttore 627321000
Numero-L L01750 237
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Punta per legno realizzata in pregiato acciaio speciale, con punta di centraggio per una foratura precisa e due taglienti laterali per forare velocemente e senza schegge il legno tenero, truciolato, compensato, materiali da costruzione leggeri ecc.
  • Codolo esagonale da 1/4″ (6,35 mm) utilizzabile con tutti i mandrini convenzionali e con attacchi E 6,3

Proprietà:

  • Diametro: 24 mm
  • Lunghezza complessiva: 152 mm
  • unità di vendita: 1

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello