Punta per legno piatta 20x160 mm

Codice art.: 627319000
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
    Tipo di prodotto Punte elicoidali bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 627319000
    EAN / GTIN 4007430066909
    Codice del produttore 627319000
    Numero-L L01750 235

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punta per legno realizzata in pregiato acciaio speciale, con punta di centraggio per una foratura precisa e due taglienti laterali per forare velocemente e senza schegge il legno tenero, truciolato, compensato, materiali da costruzione leggeri ecc.
    • Codolo esagonale da 1/4″ (6,35 mm) utilizzabile con tutti i mandrini convenzionali e con attacchi E 6,3

    Proprietà:

    • Diametro: 20 mm
    • Lunghezza complessiva: 160 mm
    • unità di vendita: 1

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello