Mecchia a tortiglione 30x460 mm

Codice art.: 627148000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
30 mm
Lunghezza complessiva 460 mm
Tipo di prodotto Punta per legno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627148000
EAN / GTIN 4007430069474
Codice del produttore 627148000
Numero-L L01750 1830
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Mecchia a tortiglione per legno con punta filettata autocentrante e incisore
  • Ideale per praticare fori profondi in legno duro e tenero, in particolare travi
  • Ø mecchia a tortiglione 6-12 mm: attacco esagonale AC 10; Ø mecchia a tortiglione 14-32 mm: attacco esagonale AC 11

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 385 mm
  • Diametro: 30 mm
  • Lunghezza complessiva: 460 mm
  • Unità di vendita: 1

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello