Mecchia a tortiglione 14x460 mm

Codice art.: 627140000
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
    Tipo di prodotto Punta per legno

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 627140000
    EAN / GTIN 4007430069399
    Codice del produttore 627140000
    Numero-L L01750 741

    Descrizione

    Descrizione:

    • Mecchia a tortiglione per legno con punta filettata autocentrante e incisore
    • Ideale per praticare fori profondi in legno duro e tenero, in particolare travi
    • Ø mecchia a tortiglione 6-12 mm: attacco esagonale AC 10; Ø mecchia a tortiglione 14-32 mm: attacco esagonale AC 11

    Proprietà:

    • Lunghezza di lavoro: 385 mm
    • Diametro: 14 mm
    • Lunghezza complessiva: 460 mm
    • Unità di vendita: 1

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello