Mecchia a tortiglione 20x230 mm

Codice art.: 627130000
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
Tipo di prodotto Punta per legno

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627130000
EAN / GTIN 4007430069290
Codice del produttore 627130000

Descrizione

Descrizione:

  • Mecchia a tortiglione per legno con punta filettata autocentrante e incisore
  • Ideale per praticare fori profondi in legno duro e tenero, in particolare travi
  • Ø mecchia a tortiglione 6-12 mm: attacco esagonale AC 10; Ø mecchia a tortiglione 14-32 mm: attacco esagonale AC 11

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 155 mm
  • Diametro: 20 mm
  • Lunghezza complessiva: 230 mm
  • Unità di vendita: 1

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello