Serie punte per metalli HSS-Co, 19 pezzi

Codice art.: 627121000
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
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 627121000
    EAN / GTIN 4007430071361
    Codice del produttore 627121000
    Numero-L L01750 227

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punta elicoidale di precisione realizzata in acciaio superrapido al cobalto a norma DIN 338, rettificata di precisione, cilindrica, tipo N
    • Anima rinforzata, affilatura a croce 135° a norma DIN 1412 C (a partire da 2 mm), tolleranza diametro h8
    • Superficie bronzata
    • Per sollecitazioni straordinarie e precisione nell’industria e nell’artigianato. Per forare acciaio, acciaio VA, acciaio fuso, metalli non ferrosi, materiali sintetici, leghe speciali, acciaio al cromo-nichel con resistenza allo snervamento fino a 1100 N/mm²
    • 19 pezzi, in robusta custodia in plastica
    • Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello