• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Colonna magnetica di foratura M 100

Codice art.: 627100000
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
Tipo di prodotto Supporti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627100000
EAN / GTIN 4007430185709
Codice del produttore 627100000

Descrizione

Descrizione:

  • Base con elevata forza magnetica per lavorare in tutta sicurezza
  • Utilizzando la catena di sicurezza fornita in dotazione è possibile eseguire fori anche su superfici verticali, oblique e sopra testa
  • Slitta portatrapano regolabile in altezza tramite pignone e cremagliera
  • La parte superiore della colonna magnetica di foratura può essere ruotata e spostata lateralmente in modo tale che la punta del trapano venga a trovarsi in corrispondenza del contrassegno praticato nel materiale da forare.
  • Presa per il trapano integrata nella colonna di foratura
  • Il trapano può essere attivato solo dopo aver acceso la colonna magnetica di foratura
  • Supporto per compensare la forza esercitata dal trapano
  • Anello graduato come indicatore della profondità di foratura
  • Si può aggiungere il trapano B 32/3 formando un'unità di foratura elettromagnetica con diametro di foratura max. di 100 mm (con punta per carotaggio)

Proprietà:

  • Dimensioni base magnetica: 110 x 220 mm
  • Apertura di montaggio: 65 mm
  • Corsa di foratura: 260 mm
  • Peso: 22 kg
  • Altezza massima: 650 mm
  • Forza magnetica (max.): 18000 N.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello