Lama ad immersione ″Starlock Plus″, metallo, Carbide, 32 x 50 mm

Codice art.: 626948000
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
    Tipo di prodotto Lama per seghe

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 626948000
    EAN / GTIN 4061792188594
    Codice del produttore 626948000
    Numero-L L01750 483

    Descrizione

    Descrizione:

    • Dentatura di alta qualità per un'elevata longevità e qualità di taglio
    • Lame ad immersione con scala a laser per profondità di affondamento esatte
    • Longevità eccezionale grazie ai denti in metallo duro

    Proprietà:

    • Registrazione: StarlockPlus
    • Versione: Con punta in carburo
    • Larghezza: 32 mm
    • Lunghezza: 50 mm
    • Materiale: HM
    • Idoneità materiale: Metallo / acciaio inox / viti e chiodi temprati
    • Unità di vendita: 1
    • Passo dei denti: 1,1 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello