metaBOX 340 Toolbox

Codice art.: 626909000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626909000
EAN / GTIN 4061792236035
Codice del produttore 626909000
Numero-L L01760 115
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Spazioso box per il trasporto e la conservazione per gli utensili manuali, gli accessori o i materiali di consumo, portata fino a 25 kg
  • Molto spazio, anche per gli oggetti ingombranti, grazie al grande volume e alla maniglia di trasporto orientabile
  • Dettagli pensati con cura, come ad esempio i fori di trasporto per i cacciavite o il telaio per foderare il box con un sacchetto
  • Pratica maniglia frontale per l’estrazione dallo scaffale e larghissima impugnatura ad arco per un trasporto comodo
  • Trasporto e appoggio comodi e stabili grazie al blocco automatico dell’impugnatura ad arco al momento del sollevamento
  • Aggancio rapido e semplice della scatola degli attrezzi sul metaBOX a piacere
  • Robusta e infrangibile grazie al materiale e alla forma
  • Accessori intelligenti: carrello di trasporto per la massima mobilità e una piastra adattatrice per la messa in sicurezza delle custodie nell'autoveicolo
  • Accessori intelligenti: carrellino e trolley per la massima mobilità e una piastra adattatrice per la messa in sicurezza delle custodie nel veicolo
  • Dimensione interna: 379 x 268 x 335 mm

Proprietà:

  • Dimensioni: 396 x 296 x 348,5 mm
  • Peso: 2,28 kg
  • Dimensioni interne: 379 x 268 x 335 mm
  • Materiale: ABS

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello