metaBOX 145 Toolbox

Codice art.: 626908000
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626908000
EAN / GTIN 4061792235908
Codice del produttore 626908000

Descrizione

Descrizione:

  • Spazioso box per il trasporto e la conservazione per gli utensili manuali, gli accessori o i materiali di consumo, portata fino a 25 kg
  • Molto spazio, anche per gli oggetti ingombranti, grazie al grande volume e alla maniglia di trasporto orientabile
  • Dettagli pensati con cura, come ad esempio i fori di trasporto per i cacciavite o il telaio per foderare il box con un sacchetto
  • Pratica maniglia frontale per l’estrazione dallo scaffale e larghissima impugnatura ad arco per un trasporto comodo
  • Trasporto e appoggio comodi e stabili grazie al blocco automatico dell’impugnatura ad arco al momento del sollevamento
  • Aggancio rapido e semplice della scatola degli attrezzi sul metaBOX a piacere
  • Robusta e infrangibile grazie al materiale e alla forma
  • Accessori intelligenti: carrello di trasporto per la massima mobilità e una piastra adattatrice per la messa in sicurezza delle custodie nell'autoveicolo
  • Accessori intelligenti: carrellino e trolley per la massima mobilità e una piastra adattatrice per la messa in sicurezza delle custodie nel veicolo
  • Dimensione interna: 379 x 268 x 140 mm

Proprietà:

  • Dimensioni: 396 x 296 x 153,5 mm
  • Peso: 1,4 kg
  • Dimensioni interne: 379 x 268 x 140 mm
  • Materiale: ABS

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello