metaBOX 145 M, vuoto

Codice art.: 626907000
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626907000
EAN / GTIN 4061792226418
Codice del produttore 626907000
Numero-L L01760 223

Descrizione

Descrizione:

  • Sistema intelligente di trasporto e conservazione per la mobilità sul lavoro
  • Estremamente robusto e resistente alla rottura grazie al materiale e alla forma per la massima resistenza
  • Protezione ottimale di macchine e accessori dalla sporcizia e dall'umidità (IP43)
  • Le custodie in tutte le larghezze di sistema possono essere impilate e accoppiate rapidamente e semplicemente
  • Una custodia impilata può essere aperta semplicemente senza dover essere disaccoppiata
  • Comoda maniglia frontale per il trasporto vicino al corpo e maniglia extra-large sul coperchio (non con 185 XL) per il trasporto di più custodie impilate
  • Numerosi inserti precisissimi (accessori) per l'organizzazione individuale all'interno della custodia
  • Accessori intelligenti: carrellino e trolley per la massima mobilità e una piastra adattatrice per la messa in sicurezza delle custodie nel veicolo
  • Attacco integrato per la sistemazione sicura negli allestimenti per veicoli Sortimo (con metaBOX 145 M non è necessaria nessuna piastra adattatrice)
  • metaBOX 145 M vuoto, senza inserti

Proprietà:

  • Dimensioni: 446 x 346 x 145 mm
  • Peso: 1,85 kg
  • Dimensioni interne: 429 x 317 x 110 mm
  • Materiale: ABS
  • Max. Capacità di carico coperchio: 125 kg

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello