• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserto in spugna, 4 pz., per metaBOX 145 L

Codice art.: 626899000
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
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626899000
EAN / GTIN 4061792198777
Codice del produttore 626899000
Numero-L L01760 187

Descrizione

Descrizione:

  • L’inserto può essere tagliato individualmente per una conservazione ottimale e sicura
  • Con espanso reticolato tagliabile di 16x16x25 mm
  • La conservazione ottimale permette di accedere facilmente al contenuto
  • Set di 4 pezzi composto da: spugna piramidale autoadesiva per il coperchio (25 mm), 1 spugna senza perforazione e 2 spugne con perforazione (16x16x25 mm)

Proprietà:

  • Dimensioni: 496 x 296 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello