metaBOX 63 XS Organizer

Codice art.: 626896000
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626896000
EAN / GTIN 4061792210288
Codice del produttore 626896000
Numero-L L01760 15

Descrizione

Descrizione:

  • Sistema intelligente di trasporto e conservazione per la minuteria e gli accessori
  • Coperchio trasparente per una visione d’insieme ideale
  • Elementi di separazione rimovibili per un ordine perfetto
  • Robusto e infrangibile grazie al materiale e alla forma
  • Protezione ottimale di accessori e minuteria dalla sporcizia e dall’umidità (IP43)
  • Impilaggio e accoppiamento semplici su qualsiasi metaBOX
  • Comoda maniglia sul coperchio per il trasporto di più Organizer 63 XS impilati
  • Una custodia impilata può essere aperta semplicemente senza dover essere disaccoppiata
  • Utilizzabile come portavivande grazie alla plastica adatta agli alimenti e lavabile in lavastoviglie
  • Dimensione interna: 239 x 147 x 40 mm

Proprietà:

  • Dimensioni: 252 x 167 x 63 mm
  • Peso: 0,41 kg
  • materiale: ABS

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello