Trolley metaBOX

Codice art.: 626893000
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626893000
EAN / GTIN 4061792235434
Codice del produttore 626893000
Numero-L L01760 76

Descrizione

Descrizione:

  • Trolley leggero e adatto alle scale per la massima mobilità in tutti gli ambienti di lavoro
  • Semplice trasporto dei metaBOX e delle attrezzature da lavoro fino a 125 kg, sulle scale fino a 50 kg
  • Stabile costruzione del telaio e grande piastra di base per trasporti versatili
  • Cinghia di bloccaggio fissabile in modo flessibile per il fissaggio rapido della merce da trasportare
  • Adatto a tutte le larghezze del sistema metaBOX

Proprietà:

  • Dimensioni: 340 x 476 x 1100 mm
  • Peso: 5,56 kg
  • Materiale: PP (polipropilene)
  • Max. Capacità di carico: 125 kg

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello