metaBOX 145 L per SBE / KHE / UHE

Codice art.: 626892000
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
    Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 626892000
    EAN / GTIN 4061792189522
    Codice del produttore 626892000

    Descrizione

    Descrizione:

    • Sistema intelligente di trasporto e conservazione per la mobilità sul lavoro
    • Estremamente robusto e resistente alla rottura grazie al materiale e alla forma per la massima resistenza
    • Protezione ottimale di macchine e accessori dalla sporcizia e dall'umidità (IP43)
    • Le custodie in tutte le larghezze di sistema possono essere impilate e accoppiate rapidamente e semplicemente
    • Una custodia impilata può essere aperta semplicemente senza dover essere disaccoppiata
    • Comoda maniglia frontale per il trasporto vicino al corpo e maniglia extra-large sul coperchio (non con 185 XL) per il trasporto di più custodie impilate
    • Numerosi inserti precisissimi (accessori) per l'organizzazione individuale all'interno della custodia
    • Accessori intelligenti: carrellino e trolley per la massima mobilità e una piastra adattatrice per la messa in sicurezza delle custodie nel veicolo
    • metaBOX 145 L, adatta a SBE / KHE / UHE
    • Dimensione interna: 479 x 268 x 110 mm

    Proprietà:

    • Dimensioni: 496 x 296 x 145 mm
    • Peso: 2 kg
    • Dimensioni interne: 479 x 268 x 110 mm
    • Volume del contenitore: 14,1 l..
    • Materiale: ABS
    • Max. Capacità di carico coperchio: 125 kg

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello