3 Combinator 76x2,0x10 mm Inox, TF 41

Codice art.: 626872000
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626872000
EAN / GTIN 4061792174221
Codice del produttore 626872000
Numero-L L01750 1439

Descrizione

Descrizione:

  • Una mola per due applicazioni: troncatura rapida e sbavatura/levigatura leggera
  • Impiego universale per la lavorazione di acciai inossidabili, come anche per la lavorazione generale del metallo
  • Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Durezza: dura
  • Riduce i costi di lavoro grazie al risparmio dei tempi di cambio mola
  • Evita onerose operazioni di sostituzione della mola nell'impiego mobile
  • Massimi standard di qualità e sicurezza, grazie a mole resistenti alle deformazioni e alle sollecitazioni laterali (sicurezza collaudata grazie a 3 strati a superficie intera di rinforzi fibrosi)
  • Velocità di lavoro massima: 80 m/s

Proprietà:

  • Esecuzione: Diritta
  • Diametro x spessore x alesaggio: 76 x 2 x 10 mm
  • Max. numero di giri: 20100 /min
  • Classe di qualità: A 46-U.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello