5 Flexiarapid Super 76x1,0x10,0 mm inox, TF 41

Codice art.: 626870000
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
    Tipo di prodotto Disco per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 626870000
    EAN / GTIN 4061792174207
    Codice del produttore 626870000
    Numero-L L01750 1356

    Descrizione

    Descrizione:

    • La mola ultrasottile ad alta resa, specifica per la lavorazione dell'acciaio inox
    • Massima resa di taglio e durata molto elevata grazie all'impiego di speciali corindoni
    • Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Per tutti gli acciai inossidabili e resistenti agli acidi (V2A, Nirosta, INOX), acciai per molle e acciai per utensili
    • Utilizzabile nella costruzione di veicoli, contenitori, carrozzerie, quadri elettrici ad armadio ecc.
    • Mole per troncare per tagli a bassa rumorosità, precisi e senza sbavature
    • Durezza: dura
    • Max. velocità di lavoro 80 m/s

    Proprietà:

    • Esecuzione: Diritta
    • Diametro x spessore x alesaggio: 76 x 1 x 10 mm
    • Max. numero di giri: 20100 /min
    • Classe di qualità: A 46-U.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello