Spazzola a tazza 50x0,3 mm/ 6 mm, acciaio ondulato

Codice art.: 626790000
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
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626790000
EAN / GTIN 4007430296078
Codice del produttore 626790000
Numero-L L01750 1646

Descrizione

Descrizione:

  • Per una facile lavorazione delle superfici e lavori di sbavatura in tutte le lavorazioni del metallo
  • Per lavorare ampie superfici, cordoni di saldatura, piastre metalliche

Proprietà:

  • Peso lordo: 0,089 kg
  • Diametro dell'albero di serraggio: 6 mm
  • Diametro esterno: 50 mm
  • Versione: Crimpato

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello