Carter di aspirazione - protezione per troncare CED 125 Plus

Codice art.: 626731000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carter

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626731000
EAN / GTIN 4007430261977
Codice del produttore 626731000

Descrizione

Descrizione:

  • Carter di aspirazione - protezione con funzione di immersione e canale di aspirazione ottimizzato per una troncatura priva di polvere in ambienti sia interni che esterni
  • Forma compatta e piano rimovibile senza attrezzi, per una maggiore flessibilità quando si lavora in prossimità delle pareti e una migliore visuale durante i tagli a mano libera
  • Profondità di taglio regolabile senza attrezzi; max. profondità di taglio a mano libera 27 mm, con piano tavolo 25 mm, con binario di guida 20 mm
  • Robusto piano tavolo in lamiera per lavorare in modo stabile; attacco per aspirazione polvere Ø 35/41 mm
  • La plastica antistatica impedisce le cariche elettrostatiche e la formazione di nidi di polvere, per una resa di aspirazione costantemente elevata
  • Elementi di comando grandi e colorati per regolare in modo semplice e senza attrezzi, anche indossando i guanti
  • Piano tavolo in lamiera con rulli di guida per un avanzamento facile e preciso. Proteggono le superfici sensibili dai graffi
  • Consente l'impiego di un binario di guida Metabo per tagli della massima precisione
  • Dotazione comprensiva di flangia a due fori 5/8″ e M 14.
  • Smerigliatrici angolari a batteria: adatti a W..18 LT BL 11-125, W..18 LTX BL 15-125 Quick
  • Smerigliatrici angolari a cavo: adatti a tutte le smerigliatrici angolari Metabo Ø125 mm, ad eccezione di W 650, W 750, W.. 850, WQ 1000, W 1100, W 1150, WP 1200-125 RT, WEV 1500-125 RT, WE 1500-125 RT

Proprietà:

  • Max. Profondità di taglio: 27 mm
  • Ø disco da taglio: 115 / 125 mm