Custodia in tessuto avvolgibile con inserti SP, 30 pezzi

Codice art.: 626726000
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626726000
EAN / GTIN 4007430314406
Codice del produttore 626726000
Numero-L L01750 256

Descrizione

Descrizione:

  • Composta da: inserti S 2
  • L=25 mm (16 pz.): PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH2, PH3, T15, T20, T20, T25, T25, T30, SL3, SL5,5
  • L=50 mm (7 pz.): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, H4, SL3
  • L=89 mm (6 pz.): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, SL5,5
  • 1 x impugnatura
  • Inserti in acciaio al cromo-vanadio (qualità S2); inserti con codifica a colori per trovare l'inserto giusto rapidamente e facilmente

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello