Kit di accessori SP, 35 pezzi

Codice art.: 626725000
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
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626725000
EAN / GTIN 4007430314093
Codice del produttore 626725000
Numero-L L01750 1575

Descrizione

Descrizione:

  • Composta da: inserti S 2
  • L=25 mm (16 pz.): PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH2, PH3, T15, T20, T20, T25, T25, T30, SL3, SL5,5
  • L=89 mm (6 pz.): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, SL5,5
  • 1 x portainserti magnetico
  • Punte per metalli HSS-G: Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm
  • Punte per legno: Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm
  • Inserti in acciaio al cromo-vanadio (qualità S2); inserti con codifica a colori per trovare l'inserto giusto rapidamente e facilmente; punta per metalli HSS-G, versione rettificata, cilindrica, DIN 338, tipo N, affilatura a croce 135°. Punte elicoidali per legno, in acciaio al cromo-vanadio di alta qualità, temprate, con punta di centraggio, per legno duro e tenero, compensato, truciolati ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello