Kit di accessori SP, 55 pezzi

Codice art.: 626707000
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626707000
EAN / GTIN 4007430240248
Codice del produttore 626707000
Numero-L L01750 847

Descrizione

Descrizione:

  • Composto da: punta per metalli HSS-TiN (14 pz.): 1,5 mm x 2, 2,0 mm x 2, 2,5 mm x 1, 3,0 mm x 2, 3,5 mm x 1, 4,0 mm x 1, 4,5 mm x 1, 5,0 mm x 1, 5,5 mm x 1, 6,0 mm x 1, 6,5 mm x 1
  • Punta per pietra in metallo duro (7 pz.): 4,0 mm x 1, 5,0 mm x 1, 6,0 mm x 2, 7,0 mm x 1, 8,0 mm x 1, 10,0 mm x 1
  • Punta per legno (5 pz.): risp. 1 x 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm; punta per legno piatta (2 pz.): risp. 1 x 16,0 mm, 22,0 mm
  • Inserti S 2, L= 25 mm (18 pz.): risp. 1 x PH 1, PH 2, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 2, PZ 3; SL 4, SL 6, SL 7
  • T 15, T 20, T 25; H 3, H 4, H 5, H 6; chiave a bussola (4 pz.): risp. 1 x 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
  • 1 x sagoma, 1 x cutter, 1 x portainserti magn., 1 x allargatore, 1 x adattatore per chiavi a bussola
  • Pregiata e robusta custodia in speciale design Metabo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello