Box inserti SP, 71 pezzi

Codice art.: 626704000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626704000
EAN / GTIN 4007430240187
Codice del produttore 626704000
Numero-L L01750 258

Descrizione

Descrizione:

  • Composta da: inserti S 2
  • L= 25 mm (60 pz.): PH 1 x 3, PH 2 x 6, PH 3 x 3; PZ 1 x 3, PZ 2 x 6, PZ 3 x 3; SL 4 x 3, SL 6 x 3; H 4 x 3, H 5 x 3, H 6 x 3; T 10 x 3, T 15 x 3, T 20 x 3, T 25 x 3, T 27 x 3, T 30 x 3, T 40 x 3
  • L= 75 mm (9 pz.): risp. 1 x PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2; SL 4, SL 6; T 20, T 25
  • 1 x portainserti magnetico, 1 x portainserti magnetico a cambio rapido
  • Inserti in acciaio al cromo-vanadio (qualità S2); inserti con codifica a colori: per trovare l'inserto giusto rapidamente e facilmente; portainserti a cambio rapido magnetico + portainserti magnetico; pregiata e robusta custodia in speciale design Metabo, con gancio eurolock estraibile