Box inserti a forma di batteria, 32 pezzi

Codice art.: 626696000
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 626696000
    EAN / GTIN 4061792193567
    Codice del produttore 626696000
    Numero-L L01750 261

    Descrizione

    Descrizione:

    • Composta da: inserti S 2, L=25 mm
    • (30 pz.) PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1; SL 3, SL 4, SL 5, SL 6
    • risp. 1 x H 3, H 4, H 5, H 6; T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
    • per viti Torx-Tamper: rispettivamente 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
    • 1 x testina, 1 x portainserti magnetico a cambio rapido 65 mm
    • Inserti in acciaio al cromo-vanadio (qualità S2); inserti con codifica a colori: per trovare l’inserto giusto facilmente e velocemente; adattatore a cambio rapido magnetico; con adattatore per inserti per chiave a bussola (adattatore per bussole); pregiata e robusta custodia nello speciale design Metabo a forma di batteria LiHD

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello